Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE P014-06N NETZKABEL, IEC 60320 C14/C5, 152MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576012
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     P014-06N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 3pol
netzkabel für notebook
Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 152 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 2.5 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14) auf Kleeblattkupplung (IEC 60320 C5)
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, EATON TRIPP LITE, P014-06N, 2576012, 257-6012
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,29*
    € 37,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,97*
    € 36,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,13*
    € 34,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,31*
    € 30,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,31*
    € 28,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.