Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T110B685K035AT KONDENSATOR, 6.8æF, 35V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575992
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T110B685K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: T110 MIL-PRF-39003 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 6.8 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 12.04 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantalkondensator kemet 35v, axial kondensator, axial kondensator 35v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T110B685K035AT, 2575992, 257-5992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 2025 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.