Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON SEMICONDUCTOR FQD11P06TM MOSFET, P-KANAL, -60V, -9.4A, TO-252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575362
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FQD11P06TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Schwellenspannung Vgs: -4 V
  • Verlustleistung Pd: 2.5 W
  • Dauer-Drainstrom Id: -9.4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 ᄚC
  • MSL: -
  • Bauform - Transistor: TO-252
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • SVHC: Lead (27-Jun-2018)
  • Rds(on)-Messspannung Vgs: -10 V
  • Wandlerpolarität: p-Kanal
  • Betriebswiderstand, Rds(on): 0.15 ohm
  • Drain-Source-Spannung Vds: -60 V
  • Produktpalette: QFET Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, Gleichrichter, MOSFET-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, ON SEMICONDUCTOR, FQD11P06TM, 2575362, 257-5362
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,31*
    € 0,78*
    Lager 139
    5
    € 5,95*
    ab € 0,259*
    € 0,902*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,51* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aavid Thermalloy
    573100D00010G
    ab € 0,40*
    Zubehör
    Vermason
    229795
    ab € 11,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.