Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY GF1M-E3/67A GLEICHRICHT. STD-ERHOLZ. 1A 1KV DO-214BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575273
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GF1M-E3/67A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Gleichrichter
Gleichrichterdioden
Standard-Erholzeit
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: SUPERECTIFIER
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214BA
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,166*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.