Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAS56,215 SCHALTDIODE AEC-Q101 60V, 0.2A, SOT-143B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575100
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS56,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Durchlassstoßstrom: 9 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, isoliert
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 6 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-143B
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAS56,215, 2575100, 257-5100
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0604*
    € 0,1384*
    Lager 139
    11597
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0522*
    € 0,5192*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5192*
    € 0,61785
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3414*
    € 0,40627
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1364*
    € 0,16232
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1245*
    € 0,14816
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,062*
    € 0,07378
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0522*
    € 0,06212
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,596* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    ab € 41,43*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 21,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.