Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERA2AEB4420X METALLSCHICHTWIDERSTAND, 442R, 0.1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2563586
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB4420X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Produktpalette: ERA A Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht)
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 442 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERA2AEB4420X, 2563586, 256-3586
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0422*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2304*
    € 0,27418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1102*
    € 0,13114
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0658*
    € 0,0783
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0621*
    € 0,0739
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0536*
    € 0,06378
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0514*
    € 0,06117
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0422*
    € 0,05022
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CPF0402B442RE1
    ab € 0,123*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.