Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P16NP221MAB15 POTENTIOMETER, 220R, 20%, 16MM, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2550645
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16NP221MAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: P16
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 16 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bahnwiderstand: 220 ohm
  • Einstellungsart: Rändelknopf
  • Länge der Welle: 15.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 24.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, P16NP221MAB15, 2550645, 255-0645
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 15,05*
    € 19,69*
    Lager 139
    17
    1
    € 14,99*
    ab € 11,12*
    € 28,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,59*
    € 34,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,77*
    € 29,48
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,05*
    € 28,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.