Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-GBPC2502A BRÜCKENGLEICHRICHTER-MODUL 1-PH 25A 200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2547209
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GBPC2502A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichterdioden
Dioden
Gleichrichter
Thyristoren
Durchlassstoßstrom: 420 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: VS-GBPC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 25 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistoren, VISHAY, VS-GBPC2502A, 2547209, 254-7209
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 3,91*
    € 5,16*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,65*
    € 6,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,84*
    € 8,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.