Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1551422 EINBAUBUCHSE, M12, 8 POSITIONEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545244
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1551422
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Steckverbindermaterial: PPA (Polyphthalamid)
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 2 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Leiterplattenmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 30 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    60
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 4,43*
    € 4,84*
    60
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 4,431*
    € 4,861*
    60
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 4,6245*
    € 5,0645*
    19 Tage
    unbekannt
    60
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 4,91*
    € 5,34*
    Lager 139
    56
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 8,55*
    € 17,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1414020
    ab € 1,9755*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1414005
    ab € 2,1955*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1416144
    ab € 1,902*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1419630
    ab € 1,902*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1419631
    ab € 2,11*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1419633
    ab € 2,141*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1419634
    ab € 2,101*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1680539
    ab € 0,54*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1552243
    ab € 2,03*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1432460
    ab € 1,976*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.