Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF6028T-220MR77-PF INDUKTIVITÄT, 22UH, 20%, 0.77A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2544512
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF6028T-220MR77-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 1.3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: SLF
  • Sättigungsstrom (Isat): 770 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.1248 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: festinduktivität 22µh, smd drossel, drosselspule tdk, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, SLF6028T-220MR77-PF, 2544512, 254-4512
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,318*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.