Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT MAX 300 SELV STROMWANDLER, 300A, 50-60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543733
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CT MAX 300 SELV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: Modular
  • Transformatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Transformatormontage: DIN-Schienenmontage, Fußmontage
  • Produktpalette: CT MAX SELV Series
  • Anwendungen Transformator: Messventil
  • Nennstrom, sekundärseitig: 5 A
  • Primärstrom: 300 A
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 0.5
  • Fensterdurchmesser: 30 mm
  • Nennleistung: 4 VA
  • Stromverhältnis: 300:5
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 80/1 a, aufsteckstromwandler, stromwandler abb, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, ABB, CT MAX 300 SELV, 2543733, 254-3733
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 33,71*
    € 44,66*
    26 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 37,54*
    € 49,83*
    € 8,95*
    ab € 44,38*
    € 59,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 53,56*
    € 71,90*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 61,59*
    € 78,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,90*
    € 85,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,50*
    € 81,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,21*
    € 78,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,13*
    € 72,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,49*
    € 70,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,56*
    € 63,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.