Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DIODES INC. AL5809-60P1-7 LED-TREIBER, KONSTANTSTROM, POWERDI 123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543511
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5809-60P1-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 60 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 60 mA
  • Schaltfrequenz: -
  • Bauform - Treiber: PowerDI 123
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Linear
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, led ansteuer ic, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, DIODES INC., AL5809-60P1-7, 2543511, 254-3511
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,23*
    € 0,51*
    Lager 139
    998
    1
    € 7,95*
    ab € 0,177*
    € 0,896*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    WLSK200
    ab € 69,53*
    Zubehör
    Dino-Lite
    AM7013MZT
    ab € 526,32*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 6,27*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0SVP100
    ab € 46,67*
    Zubehör
    Idealtek
    P-830
    ab € 13,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.