Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D03004 ABISOLIERZANGE, 5 Zoll, SCHWARZ/ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543007
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D03004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zur Verwendung mit: Kabel
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Abisolierwerte, AWG: 30AWG bis 10AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.5mm bis 4mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, duratool abisolierzange, abisolierzange, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, D03004, 2543007, 254-3007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,43*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Tempo
    1161
    ab € 11,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.