Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM UDZVTE-173.3B ZENER-DIODE, 0.2W, 3.3V, SOD-323F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2536433
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UDZVTE-173.3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: UDZV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 3.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, UDZVTE-173.3B, 2536433, 253-6433
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,17*
    5
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0744*
    € 0,2215*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0289*
    € 0,428*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2504*
    € 0,29798
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1133*
    € 0,13483
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0902*
    € 0,10734
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0483*
    € 0,05748
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0445*
    € 0,05296
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0289*
    € 0,03439
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,14* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.