Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC32678 FINGERSCHUTZ FÜR LÜFTER, 162MM, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2536401
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC32678
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 140mm-Axiallüfter
  • Farbe / Oberfläche: Helle Nickel-Chrom-Beschichtung
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Stahl, Drahtform
  • Mittenabstand Montagelöcher: 162 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MC32678, 2536401, 253-6401
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 2,52*
    € 4,25*
    1 Tag
    600
    € 25,00*
    ab € 2,13*
    € 5,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32676
    ab € 3,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.