Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MJF6388G TRANSISTOR, BIPOLAR, NPN, 100V, TO-220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535644
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJF6388G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Wandlerpolarität: NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 100 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 100 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 10 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - HF-Transistor: TO-220
  • Verlustleistung Pd: 40 W
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MJF6388G, 2535644, 253-5644
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 0,98*
    € 1,87*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,99*
    € 2,25*
    Lager 139
    905
    1
    € 14,99*
    ab € 0,779*
    € 3,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,01*
    € 3,5819
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABL Heatsinks
    PPN0500B
    ab € 3,54*
    Zubehör
    BOYD
    1.25GY-50
    ab € 10,48*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK237SA220O
    ab € 0,66*
    Zubehör
    Multicomp
    MC33282
    ab € 0,594*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,28*
    Zubehör
    WAKEFIELD THERMAL
    647-10-ABEP
    ab € 1,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.