Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74VHC14DG INVERTER-SCHMITT-TRIGGER, 6FACH, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534459
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHC14DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74VHC14
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • Logik-IC-Familie: 74VHC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, schmitt-trigger inverter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, MC74VHC14DG, 2534459, 253-4459
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,248*
    € 0,795*
    Lager 139
    2204
    1
    € 14,99*
    ab € 0,239*
    € 1,213*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,213*
    € 1,44347
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    14-350000-11-RC
    ab € 15,57*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.