Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74ACT157DG MULTIPLEXER, 4FACH, 2:1, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534406
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74ACT157DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Multiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ACT157
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74157
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74ACT
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Leitungskonfiguration: 2:1
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, ONSEMI, MC74ACT157DG, 2534406, 253-4406
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48
    € 8,95*
    ab € 0,51*
    € 0,82*
    Lager 139
    1109
    5
    € 14,99*
    ab € 0,286*
    € 1,126*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,47*
    € 1,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,63* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    16-350000-11-RC
    ab € 18,05*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,59*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04
    ab € 3,61*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04ST
    ab € 3,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.