Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON SEMICONDUCTOR NCP1654BD65R2G PFC-CONTROLLER, BOOST, 20V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534145
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCP1654BD65R2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • UVLO: 13.75 V
  • Tastverhältnis (%): 97 %
  • Versorgungsstrom: 4.7 mA
  • Frequenz: 65 kHz
  • Einschaltstrom: 75 µA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, ON SEMICONDUCTOR, NCP1654BD65R2G, 2534145, 253-4145
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,95*
    ab € 0,53*
    € 0,70*
    Lager 139
    1
    € 5,95*
    ab € 0,6774*
    € 2,0789*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,0789*
    € 2,47389
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,4941*
    € 1,77798
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,0324*
    € 1,22856
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,6774*
    € 0,80611
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 7,32*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01ST
    ab € 5,45*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,41*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 2,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.