Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBD7000LT3G SCHALTDIODE, 100V, 0.2A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533391
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD7000LT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Durchlassstoßstrom: 500 mA
  • Produktpalette: MMBD7000L
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBD7000LT3G, 2533391, 253-3391
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,141*
    Lager 139
    1349
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0119*
    € 0,2139*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2139*
    € 0,25454
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1584*
    € 0,1885
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,073*
    € 0,08687
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0274*
    € 0,03261
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0255*
    € 0,03035
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0194*
    € 0,02309
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,017*
    € 0,02023
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0159*
    € 0,01892
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0155*
    € 0,01845
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0119*
    € 0,01416
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0695* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP 20 PIXTER
    ab € 27,50*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,59*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,41*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE909
    ab € 1,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.