Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BD138G TRANSISTOR, BIPOLAR, PNP, 60V, TO-225-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533319
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BD138G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 60 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-225
  • Dauer-Kollektorstrom: 1.5 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 25 hFE
  • Verlustleistung: 12.5 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BD138G, 2533319, 253-3319
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,39*
    € 0,48*
    1 Tag
    250
    5
    € 5,95*
    ab € 0,5643*
    € 1,2527*
    Lager 139
    3150
    1
    € 14,99*
    ab € 0,269*
    € 1,263*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.