Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC34243 FINGERSCHUTZ F. LÜFTER, STAHL, 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533088
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC34243
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 50mm-Axiallüfter
  • Farbe / Oberfläche: Helle Nickel-Chrom-Beschichtung
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Stahl, Drahtform
  • Mittenabstand Montagelöcher: 40 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC34243, 2533088, 253-3088
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1082
    € 14,99*
    ab € 1,294*
    € 1,69*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,896*
    € 1,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,454*
    € 1,73026
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,404*
    € 1,67076
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC34245
    ab € 1,094*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.