Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Treiber, 3.5V-15V Versorgungsspannung, 4A Ausgangsspannung, DSO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532478
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1EDI20N12AFXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: MOSFET, SiC-MOSFET
  • Produktpalette: EiceDRIVER 1EDI
  • Eingang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: High-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: DSO
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: Isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 120 ns
  • Eingabeverzögerung: 115 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet infineon, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, 1EDI20N12AFXUMA1, 2532478, 253-2478
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,93*
    € 1,17*
    Lager 139
    23170
    1
    € 14,99*
    ab € 0,703*
    € 2,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    ab € 2,01*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,18*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01ST
    ab € 4,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.