Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY TJT300220RJ WIDERSTAND, 220R, 5%, 300W, BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532181
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TJT300220RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 220R, 5%, 300W, BEDRAHTET
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 220 ohm
  • Nennleistung: 300 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: -
  • Resistor Terminals: Anschlussdrähte
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 260ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: -
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: TJT Series
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 300w, drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Panel-/Chassismontage, TE CONNECTIVITY, TJT300220RJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG