Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY CRGS1206J270K WIDERSTAND, DICKSCHICHT, 270K, 5%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531913
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGS1206J270K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 1206
smd widerstand
Beschreibung: WIDERSTAND, DICKSCHICHT, 270K, 5%, 1206
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 270 kohm
  • Nennleistung: 600 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 200 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 1206 [Metrisch 3216]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: CRGS Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, TE CONNECTIVITY, CRGS1206J270K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0492*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2379*
€ 0,2831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG