Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY CRGS1206J27K WIDERSTAND, DICKSCHICHT, 27K, 5%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531900
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGS1206J27K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 1206
smd widerstand
Beschreibung: WIDERSTAND, DICKSCHICHT, 27K, 5%, 1206
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 27 kohm
  • Nennleistung: 600 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 200 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 1206 [Metrisch 3216]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: CRGS Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, TE CONNECTIVITY, CRGS1206J27K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0475*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG