Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL MRA0207 1K B 15PPM TA METALLSCH.WIDERST. 1K 0.10% 250MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531026
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA0207 1K B 15PPM TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktdurchmesser: 2.3 mm
  • Produktpalette: MRA0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, arcol drahtwiderstand, thin film widerstand, drahtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, ARCOL, MRA0207 1K B 15PPM TA, 2531026, 253-1026
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,288*
    € 0,358*
    Lager 139
    1494
    1
    € 14,99*
    ab € 0,335*
    € 1,004*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.