Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL AP836 27R J 100PPM DICKSCHICHTWIDERSTAND 27R 5% 35W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530981
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP836 27R J 100PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: AP836
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 35 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.82 mm
  • Produktlänge: 10.41 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 27 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, ARCOL, AP836 27R J 100PPM, 2530981, 253-0981
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 3,30*
    € 4,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,33*
    € 7,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCTR35JDD0270
    ab € 1,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.