Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL AP830 25R F 50PPM DICKSCHICHTWIDERSTAND 25R 1% 30W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530951
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP830 25R F 50PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: AP830
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 30 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.44 mm
  • Produktlänge: 10.67 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 25 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, leistungswiderstand 30kw, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, ARCOL, AP830 25R F 50PPM, 2530951, 253-0951
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,78*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.