Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL AP101 R3 J DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R3 5% 100W TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530874
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP101 R3 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: AP101
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 100 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 700 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.21 mm
  • Produktlänge: 16.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, arcol leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, ARCOL, AP101 R3 J, 2530874, 253-0874
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.