Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNILITE INTERNATIONAL ATEX-H2 STIRNLAMPE, 180 LUMEN, 100M, AAA-BATT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530239
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     ATEX-H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Strahlreichweite: 115 m
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: LED von Cree
  • Taschenlampe: Stirnlampe
  • Material des Taschenlampengehäuses: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stromquelle: AAA-Batterien x 3
  • Lumenpaket: 225 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, Elektrotechnik, Stirnlampen, Taschen, UNILITE INTERNATIONAL, ATEX-H2, 2530239, 253-0239
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 85,87*
    € 111,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 93,50*
    € 124,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,56*
    € 148,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,59*
    € 147,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,93*
    € 140,34
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 111,49*
    € 132,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,60*
    € 129,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,50*
    € 111,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    1900-0100
    ab € 35,21*
    Zubehör
    Ansmann
    1001-0004-UK
    ab € 103,47*
    Zubehör
    Beha Amprobe
    4620297
    ab € 10,26*
    Zubehör
    Unilite
    ATEX-RA2
    ab € 71,82*
    Zubehör
    Unilite
    ATEX-FL4
    ab € 64,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.