Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS W3M22R0J DRAHTWIDERSTAND, 22R, 5%, 3W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530207
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     W3M22R0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Produktpalette: W
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 15.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 22 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, BOURNS, W3M22R0J, 2530207, 253-0207
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0774*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5609*
    € 0,66747
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3699*
    € 0,44018
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2244*
    € 0,26704
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2023*
    € 0,24074
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1619*
    € 0,19266
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1405*
    € 0,1672
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKNP03SJ0220A19
    ab € 0,0531*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    EP3WS22RJ
    ab € 0,0716*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ULW3-22RJA1
    ab € 0,184*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.