Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MURATA DFE252012P-1R5M=P2 INDUKTIVITÄT GESCHIRMT 1.5UH 20% 3A 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530072
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DFE252012P-1R5M=P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: INDUKTIVITÄT GESCHIRMT 1.5UH 20% 3A 1008
  • RoHS konform: Ja
  • Gehäuse: 1008 [Metrisch 2520]
  • Maximale DC Widerstand: 0.06 ohm
  • Inductor Construction: Geschirmt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 20%
  • Induktivität: 1.5 ᄉH
  • Strom, Ic (sat): 3 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Strom, RMS max.: -
  • Product Range: DFE252012P Series
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Leistungsinduktivitäten, SMD, MURATA, DFE252012P-1R5M=P2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,177*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG