Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MURATA DFE201612P-R47M=P2 INDUKTIVITÄT GESCH. 0.47UH 20% 4.3A 0806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530050
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DFE201612P-R47M=P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: INDUKTIVITÄT GESCH. 0.47UH 20% 4.3A 0806
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 0.033 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Inductor Construction: Geschirmt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 20%
  • Induktivität: 470 nH
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC Nennstrom: 4.3 A
  • Bauform: 0806 [Metrisch 2016]
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Product Range: DFE201612P Series
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, MURATA, DFE201612P-R47M=P2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,162*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG