| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2529184 Herst.-Nr.: SMR5473J63J01L16.5CBULK EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: SMR/F211 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Kondensatormontage: Durchsteckmontage Anschlussabstand: 5 mmKondensatoranschlüsse: PC-Pin Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A) Betriebstemperatur, max.: 150 °CDielektrikum: Metallisiertes PPS Kapazitätstoleranz: ± 5% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 47000 pFQualifikation: - Spannung (DC): 63 VSVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: 2.5 mmProdukthöhe: 6.5 mmProduktlänge: 7.2 mmSpannung (AC): 40 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 47nf folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, SMR5473J63J01L16.5CBULK, 2529184, 252-9184 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,317* | € 0,911* | | | | | | | | | 200 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,86* | € 4,47* | | | | | | | | 200 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,15* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|