Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMR15335J50B06L16.5CBULK KONDENSATOR, 3.3æF, 50V, 5%, PPS, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529153
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR15335J50B06L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: SMR/F211 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PPS
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3.3 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.5 mm
  • Produkthöhe: 14.5 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, mkp-kondensator arcotronics 3,3 uf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, SMR15335J50B06L16.5CBULK, 2529153, 252-9153
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 5,92*
    € 7,58*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,32*
    € 10,72*
    Lager 139
    25
    1
    € 14,99*
    ab € 5,75*
    € 15,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.