Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE450TD5470JD19R06L2 KONDENSATOR 0.047æF 2.5 KV 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529123
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450TD5470JD19R06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: PHE450/F450 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2.5 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 15.5 mm
  • Produkthöhe: 24.5 mm
  • Produktlänge: 26 mm
  • Spannung (AC): 900 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kemet folienkondensator, filmkondensator, 47nf folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, PHE450TD5470JD19R06L2, 2529123, 252-9123
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,78*
    € 4,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,68*
    € 5,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 176 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 528 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 1056 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 2112 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.