Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL MC35758 ERDUNGSKIT, ESD-MATTE & ARMBAND


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527495
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     MC35758
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Graue, 600 x 1200 x 15mm große Tischmatte, Armband, 1.83m langes Spiralkabel, 4.57m langes Erdungskabel &, universelles Druckknopf-Kit
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Anti-Static-Band, Antistatic-Band, Antistaticband, Erdungsarmband, Erdungskit, Erdungsset, anti-statik-matte tisch, anti statik matte, esd matte duratool, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Kits, Produkte, Reinraumprodukte, DURATOOL, MC35758, 2527495, 252-7495
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 120,20*
    € 186,78*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 203,70*
    € 287,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 186,78*
    € 222,27
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 180,87*
    € 215,24
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 150,79*
    € 179,44
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 133,50*
    € 158,87
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 120,20*
    € 143,04
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 120,20* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Menda
    35630.
    ab € 24,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.