Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER IL13+ REWIREABLE IEC LOCK NETZSTECKVERBINDER, C13, 10A, 250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527212
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13+ REWIREABLE IEC LOCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(IEC)
Gerätebuchsen
Gerätesteckdosen
Gerätestecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schaffner
    FN9244-10-06
    ab € 5,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.