Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529C0105J289 FOLIENKONDENSATOR, PET, 1UF, 63V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2525316
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0105J289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Dielektrikum: PET (Polyester)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • Betriebstemperatur, min.: -55 ᄚC
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Nennspannung: 63 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Kondensator: -
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Kapazität: 1 ᄉF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: B32529 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32529C0105J289, 2525316, 252-5316
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,174*
      
    Preis gilt ab 9.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wima
    MKS2C041001F00JSSD
    ab € 0,28*
    Ähnlich
    Epcos
    B32529C0105J000
    ab € 0,174*
    Ähnlich
    Kemet
    R82DC4100DQ60J
    ab € 0,0974*
    Ähnlich
    Kemet
    R82DC4100CK60J
    ab € 0,0976*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG