Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS B32522C0106K189 FOLIENKONDENSATOR PET, 10UF, 63V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2525314
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522C0106K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Beschreibung: FOLIENKONDENSATOR PET, 10UF, 63V, RADIAL
  • RoHS konform: Ja
  • Capacitor Terminals: Radial bedrahtet
  • Kondensator dielektrisch: PET (Polyester)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 63 V
  • max. Betriebstemperatur: 125 ᄚC
  • Min Betriebstemperatur: -55 ᄚC
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 10%
  • Kondensatorgehäusestil: -
  • Kapazitätswert: 10 ᄉF
  • Anschlussraster: 15 mm
  • Product Range: B32522 Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Universelle DC-Folienkondensatoren, EPCOS, B32522C0106K189
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MKT1820610065
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG