Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN 0402B473K250CT KONDENSAT 0.047æF 25V 10% X7R 0402 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2524714
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0402B473K250CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 47nf
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: Walsin MLCC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 25v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WALSIN, 0402B473K250CT, 2524714, 252-4714
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00479*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02652*
    € 0,03156
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01595*
    € 0,01898
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00929*
    € 0,01106
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00923*
    € 0,01098
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00726*
    € 0,00864
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00688*
    € 0,00819
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00677*
    € 0,00806
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00479*
    € 0,0057
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0402KRX7R8BB473
    ab € 0,00356*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0402B473K250CT
    ab € 0,00529*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.