Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520D107M010ATE055 KONDENSATOR, 100æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2524615
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520D107M010ATE055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.055 ohm
  • Produktpalette: T52X/T530 KO-CAP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T520D107M010ATE055, 2524615, 252-4615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,536*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TCJD107M010R0055
    ab € 0,36*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TCJY107M010R0055
    ab € 0,339*
    Ähnlich
    Panasonic
    10TPC100M
    ab € 0,58*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEFCX1A101R
    ab € 0,476*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.