Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TLP160J OPTOKOPPLER, TRIAC, 2.5KV, MFSOP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2524251
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP160J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler toshiba
triac
Beschreibung: OPTOKOPPLER, TRIAC, 2.5KV, MFSOP-4
  • RoHS konform: Ja
  • Isolierspannung: 2.5 kV
  • Spitzenwiederholungsauszustandsspannung, Vdrm: 600 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Triac-Betriebsart: Momentwert
  • Product Range: -
  • Bauform: MFSOP
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronik, Anzeigen, Optokoppler mit Triac-Ausgang, TOSHIBA, TLP160J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG