Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM PM2260D50V HALBLEITERRELAIS, 48-600VAC, 50A, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522355
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     PM2260D50V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 50 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: DR22
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 600 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, PM2260D50V, 2522355, 252-2355
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 54,37*
    € 77,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 54,08*
    € 86,57*
    Frei Haus
    ab € 58,82*
    € 93,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,57*
    € 103,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,17*
    € 101,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,00*
    € 94,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,80*
    € 74,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,08*
    € 64,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.