Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 2-1609989-6 NETZFILTER, 3 PHASEN, 100A, 0.0087A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2520882
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1609989-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 3 phasen
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: CORCOM BCF
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Nennstrom: 100 A
  • Nennspannung: 277 VAC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 2-1609989-6, 2520882, 252-0882
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 399,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 475,31*
    € 565,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 474,01*
    € 564,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 454,58*
    € 540,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 438,07*
    € 521,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 399,08*
    € 474,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.