Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMO PRECISION CONTROLS RFC3-3S FILTER, 1 PHASE, 3A, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2519732
Hersteller:
     IMO Precision Controls
Herst.-Nr.:
     RFC3-3S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: XKL
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Anschlussdrähte
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Anschlussdrähte
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,01*
    € 28,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.