Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEAN THERMODYNAMICS AP2-089-14-15 PELTIER-MODUL, 9.3W, 30 X 30 X 7.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2519562
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     AP2-089-14-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Länge: 30 mm
  • Anschlussdrähte: 100mm, UL-Style 1569, nicht entmantelt
  • Produktpalette: AP2
  • Breite: 30 mm
  • Kühlleistung: 9.3 W
  • Tiefe: 7.5 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 5.2 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 9 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 95 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,57*
    € 101,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,60*
    € 100,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,81*
    € 78,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,25*
    € 72,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,89*
    € 61,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.