Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEAN THERMODYNAMICS AP2-024-06-11 PELTIER-MODUL, 0.8W, 6 X 6 X 4.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2519560
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     AP2-024-06-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 2.2 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 92 °C
  • Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Länge: 6 mm
  • Anschlussdrähte: 100mm, UL-Style 1569, nicht entmantelt
  • Produktpalette: AP2
  • Breite: 6 mm
  • Kühlleistung: 800 mW
  • Tiefe: 4.6 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 1.1 A
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,80*
    € 99,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,38*
    € 99,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,49*
    € 81,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,06*
    € 67,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,03*
    € 63,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,35*
    € 55,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.