Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 9-1609148-0 NETZFILTER, 1KA, 0.01A, 690V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2519556
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-1609148-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 3 phasen
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 3 Stufen
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: CORCOM APH
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung: 690 VAC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 9-1609148-0, 2519556, 251-9556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.560,44*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.751,78*
    € 2.084,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.726,70*
    € 2.054,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.649,40*
    € 1.962,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.602,92*
    € 1.907,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.560,44*
    € 1.856,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.